!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DBLR DE BAC À PEINT,1 L,16 1/2 X 11 1/2 X 2 1/4 PO,PLAST

DBLR DE BAC À PEINT,1 L,16 1/2 X 11 1/2 X 2 1/4 PO,PLAST

CROWN

DBLR DE BAC À PEINT,1 L,16 1/2 X 11 1/2 X 2 1/4 PO,PLAST close
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
DBLR DE BAC À PEINT,1 L,16 1/2 X 11 1/2 X 2 1/4 PO,PLAST

DBLR DE BAC À PEINT,1 L,16 1/2 X 11 1/2 X 2 1/4 PO,PLAST

CROWN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.58 / CHAQUE
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
  • N° article CWN180026L
  • N° de modèle du manufacturier 180026L
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211916
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Cette doublure de plateau en plastique est conçue pour la peinture, les teintures, les époxydes et les uréthanes. Elle mesure 16 1/2 x 11 1/2 x 2 1/4 pouces et a une capacité d'un litre. Elle est à utiliser avec Mfr. Modèle n° 180026.

Spécifications techniques

  • ArticleDoublure pour le plateau métallique
  • MatériauPlastique
  • Capacité 1 L
  • À utiliser avec 180026