!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 2 3/4 PO,L 4 PO,0.246 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 2 3/4 PO,L 4 PO,0.246 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 2 3/4 PO,L 4 PO,0.246 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 2 3/4 PO,L 4 PO,0.246 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 2 3/4 PO,L 4 PO,0.246 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 53,10 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 159,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBSC04104T
  • N° de modèle du manufacturier SC04104T
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cet hyper foret de chantier a une longueur de cannelure de 2 3/4 po, une longueur totale de quatre pouces et un diamètre de 0,246 po. Il est doté d'une pointe en carbure et d'un revêtement en nitrure de titane.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesureLettre
  • Finition - usinageTiN
  • Longueur de tige1,25 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Équivalent décimal 0,246 po
  • Matériau - usinage Carbure
  • Direction de coupe Droite
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Série SC04