!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 3 7/8 PO,5 1/4 PO L,0.413 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 3 7/8 PO,5 1/4 PO L,0.413 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 3 7/8 PO,5 1/4 PO L,0.413 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 3 7/8 PO,5 1/4 PO L,0.413 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 3 7/8 PO,5 1/4 PO L,0.413 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 105,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 210,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBSC04126T
  • N° de modèle du manufacturier SC04126T
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 3 7/8 po, une longueur totale de 5 1/4 po et un diamètre de 0.413 po. Il est doté d'une pointe en carbure et d'un revêtement en nitrure de titane.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,413 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Longueur de goujure3-7/8 po
  • Diamètre de tige0,4130 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Foret à tôleNon
  • Taille de foret Z
  • Système de mesure Lettre
  • Finition - usinage TiN
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur hors tout 5,25 po
  • Normes NAS
  • n° de liste SC04