!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, R DRILL BIT SIZE, 3-7/16 IN FLUTE L, 4¾ IN LENGTH, HSS

JOBBER LENGTH DRILL BIT, R DRILL BIT SIZE, 3-7/16 IN FLUTE L, 4¾ IN LENGTH, HSS

WESTWARD

JOBBER LENGTH DRILL BIT, R DRILL BIT SIZE, 3-7/16 IN FLUTE L, 4¾ IN LENGTH, HSS close
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
JOBBER LENGTH DRILL BIT, R DRILL BIT SIZE, 3-7/16 IN FLUTE L, 4¾ IN LENGTH, HSS

JOBBER LENGTH DRILL BIT, R DRILL BIT SIZE, 3-7/16 IN FLUTE L, 4¾ IN LENGTH, HSS

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.98 / EACH
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
  • N° article WSW2UFR3
  • N° de modèle du manufacturier 2UFR3
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.516 lb

Informations sur le produit

This general purpose jobber length drill bit is made of high speed steel and has a 21/64 inch diameter, 1 5/16 inch long shank. It is for use with cast iron and steel. This jobber length drill bit has a black oxide finish, and has letter measurements. It is non-coolant through with a 4¾ inch length. Plus it has two 3 7/16 inch spiral flutes, a straight shank, and 118 Degrees conventional point.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.339
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length3 7/16 in
  • Helix Angle21 Degrees /34 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.21/64 in
  • Overall Length4 3/4 in
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • Aircraft DrillNo
  • Sheeter DrillNo
  • Material Grade - MachiningGeneral Purpose
  • Primary Material Application ISO CodeK, P
  • Drill Bit Size R
  • Measurement System Letter
  • Finish - Machining Black Oxide
  • Drill Bit Point Type Conventional Point
  • Number of Coolant Holes 0
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 3 7/16 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 1 5/16 in
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Point Length 118
  • Standards Not Rated
  • Drill Diameter Tolerance +0.0000 in/-0.0010 in
  • Web Thinning Thinned
  • Primary Material Application Cast Iron, Steel
  • List Number Westward
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)