!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLE FILETÉE A/ CLÉS,PAROI FINE,2 CLÉS,INT M6-1,00,EXT M10-1,25,ACIER

DOUILLE FILETÉE A/ CLÉS,PAROI FINE,2 CLÉS,INT M6-1,00,EXT M10-1,25,ACIER

LOKSERT

DOUILLE FILETÉE A/ CLÉS,PAROI FINE,2 CLÉS,INT M6-1,00,EXT M10-1,25,ACIER close
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
DOUILLE FILETÉE A/ CLÉS,PAROI FINE,2 CLÉS,INT M6-1,00,EXT M10-1,25,ACIER

DOUILLE FILETÉE A/ CLÉS,PAROI FINE,2 CLÉS,INT M6-1,00,EXT M10-1,25,ACIER

LOKSERT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.80 / CHAQUE
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
  • N° article EXC75061
  • N° de modèle du manufacturier 3620-6.00TW
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162802
  • PAGE DU CATALOGUE # 1142
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Insert fileté autobloquant, acier C1215, fini phosphate noir. Empêche la libération par les vibrations ou le couple, blocage mécanique, clavettes de blocage. Pour le métal.

Spécifications techniques

  • Système de mesureMétrique
  • Taille de filetage externeM10 x 1.25
  • MatériauAcier, phosphate noir
  • Pas de filetage1.25 mm
  • Taille de filetage interne M6 x 1
  • Type de filetage Métrique
  • Type de paroi Mince