!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS COURTE 3/8 PO.

CLE A CHOCS COURTE 3/8 PO.

CHICAGO PNEUMATIC

CLE A CHOCS COURTE 3/8 PO. close
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
CLE A CHOCS COURTE 3/8 PO.

CLE A CHOCS COURTE 3/8 PO.

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $341.18 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP7731
  • N° de modèle du manufacturier CP7731
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1561
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Vitesse à vide6 400 tr/min
  • Coups/min1,200
  • Type de dispositif de retenueAnneau à friction
  • Matériau de manche/poignéeAluminium
  • Type de manche/poignéePistolet
  • CaractéristiquesProtection avant en acier et corps aluminium, marche avant à une seule main, marche arrière par la gauche ou par la droite, ajustement facile pour droitiers et gauchers, 3 positions de réglage
  • Poids de l'outil2,9 lb
  • Entrée d'air 1/4 po
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 3/8 po
  • Longueur hors tout 4-3/8 po
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Lumière intégrée Non
  • Comprend Crochet
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)