!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HAND RATCHET, 11 IN, BLACK OXIDE, 3/8 IN

HAND RATCHET, 11 IN, BLACK OXIDE, 3/8 IN

PROTO

HAND RATCHET, 11 IN, BLACK OXIDE, 3/8 IN close
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
HAND RATCHET, 11 IN, BLACK OXIDE, 3/8 IN

HAND RATCHET, 11 IN, BLACK OXIDE, 3/8 IN

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $136.18 / EACH
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
  • N° article PRT5250XLBL
  • N° de modèle du manufacturier J5250XLBL
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111711
  • PAGE DU CATALOGUE # 300
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemHand Ratchet
  • Head ShapePear
  • MaterialAlloy Steel
  • Minimum Arc Swing8 Degrees
  • Drive Size3/8 in
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • InsulatedNot Insulated
  • Head TypeStandard
  • Grip StyleErgonomic
  • Measurement TypeSAE
  • Ratchet Type Standard
  • Reversing Reversing
  • Finish Black Oxide
  • Overall Length 11 in
  • Quick Release Quick-Release Not Included
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Ratcheting Ratcheting
  • Standards ASME B107.110-2012, SAE AS4283C
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • Number of Geared Teeth 45
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)