!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS 24 CLES HEXAGONALES/TORX PLIANTES

ENS 24 CLES HEXAGONALES/TORX PLIANTES

EKLIND

ENS 24 CLES HEXAGONALES/TORX PLIANTES close
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
ENS 24 CLES HEXAGONALES/TORX PLIANTES

ENS 24 CLES HEXAGONALES/TORX PLIANTES

EKLIND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.90 / CHAQUE
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
  • N° article ETC25024
  • N° de modèle du manufacturier 25024
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # 329
  • Poids à l’expédition 1.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de clé hexagonale/Torx pliante
  • Nb de pièces24
  • Fixable sur longeNon
  • Type de mesureSAE/métrique/Torx
  • Matériau de manche/poignéePlastique
  • Taille d'extrémité 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
  • Anti-étincelle Anti-étincelle
  • Isolation Non
  • Type de manche/poignée Ergonomique
  • Hauteur de contenant 4 7/16 po