!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIQUAGE DROIT D4 FEMELLE 1/4NPT

PIQUAGE DROIT D4 FEMELLE 1/4NPT

LEGRIS

PIQUAGE DROIT D4 FEMELLE 1/4NPT close
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
PIQUAGE DROIT D4 FEMELLE 1/4NPT

PIQUAGE DROIT D4 FEMELLE 1/4NPT

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.93 / CHAQUE
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
  • N° article LGR30140414
  • N° de modèle du manufacturier 3014 04 14
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur femelle
  • Type de raccordement du côté B du raccordFNPT
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord5/32 po
  • Taille de filetage de raccord1/4 po
  • Températures de service max.175 degrés F
  • Température minimale de service4 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur droit
  • Taille du tube côté B du raccord 1/4 po
  • Matériau de raccord Nylon
  • Couleur Noir
  • Longueur hors tout 1 1/16 po
  • Système de mesure Impérial