!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEU FEM 1/2PO FNPTXDOUIL CPVC

ADAPTATEU FEM 1/2PO FNPTXDOUIL CPVC

GF PIPING SYSTEMS

ADAPTATEU FEM 1/2PO FNPTXDOUIL CPVC close
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
ADAPTATEU FEM 1/2PO FNPTXDOUIL CPVC

ADAPTATEU FEM 1/2PO FNPTXDOUIL CPVC

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.07 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6NF20
  • N° de modèle du manufacturier 9835-005
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Norme certifiée faible teneur en plombNSF 61
  • Matériau du raccord de tuyauPVC-C
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AFemelle
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/2 po
  • Type - côté BNPT
  • Filetage du tuyau - côté B14
  • Longueur hors tout1 3/4 po
  • Plage de température32 degrés à 200 degrés F
  • ApplicationEau non potable, eau potable
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur femelle
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/2 po
  • Diamètre extérieur - côté A 1 3/8 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 1 3/8 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 425 lb/po² à 73 degrés F
  • Couleur Gris
  • Forme de base du raccord de tuyau Adaptateur