!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON À ŒIL,ACIER, LO 47MM, M6X13, DIA. DE TIGE 6MM, MÉTRIQUE, ASME

BOULON À ŒIL,ACIER, LO 47MM, M6X13, DIA. DE TIGE 6MM, MÉTRIQUE, ASME

CROSBY

BOULON À ŒIL,ACIER, LO 47MM, M6X13, DIA. DE TIGE 6MM, MÉTRIQUE, ASME close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOULON À ŒIL,ACIER, LO 47MM, M6X13, DIA. DE TIGE 6MM, MÉTRIQUE, ASME

BOULON À ŒIL,ACIER, LO 47MM, M6X13, DIA. DE TIGE 6MM, MÉTRIQUE, ASME

CROSBY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CRB1045753
  • N° de modèle du manufacturier 1045753
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Boulon à œil en acier. Conforme aux normes ASME B30.26. Longueur de 47mm, filetage M6x13 avec longueur de 13mm et diamètre de tige de 6mm, avec des mesures métriques.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon à œil
  • MatériauAcier
  • Diamètre de la tige6 mm
  • Longueur de tige32,3 mm
  • Diamètre intérieur de l'œil25,4 mm
  • Charge d'utilisation0,2 tonne
  • Système de mesureMétrique
  • Diamètre de l'épaulement13,5 mm
  • ApplicationPoignée en ligne
  • Type Boulon à œil pour machines
  • Taille de filetage M6x13
  • Longueur de filetage 13 mm
  • Diamètre extérieur de l'œil 41,1 mm
  • Fermeture des yeux Fermé
  • Norme de qualité des matériaux ASME B30.26
  • Style d'épaule Avec épaule
  • Longueur hors tout 47 mm
  • Longueur du centre à l'extrémité du trou 32,6 mm

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande