!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS PSSNCE FERME,8 GPLS,240VCA,DPDT

RELAIS PSSNCE FERME,8 GPLS,240VCA,DPDT

SCHNEIDER ELECTRIC

RELAIS PSSNCE FERME,8 GPLS,240VCA,DPDT close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RELAIS PSSNCE FERME,8 GPLS,240VCA,DPDT

RELAIS PSSNCE FERME,8 GPLS,240VCA,DPDT

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix en liquidation :
$12.44 / CHAQUE

Votre prix : 24,88 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG6CWX7
  • N° de modèle du manufacturier 92S11A22D-240A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais de puissance fermé
  • Tension de bobine240 V CA
  • Courant nominal30 A
  • Largeur de goupille plate0,25 po
  • Type d'étanchéitéScellé
  • Capacité des contacts (CA)10 A à 120 V, 3 A à 250/277 V, 30 A à 250/277 V, 6 A à 250 V, 96 A à 240 V
  • Puissance à 120 VCA1 cv
  • Style de montageRail et bride supérieure DIN
  • Hauteur du corps2,7 po
  • Résistance de bobine17 000 ohms
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Durabilité d'opération mécanique5 000 000
  • Courant de fonctionnement3 A (NF), 30 A (NO)
  • Temps de réponse25 ms
  • Forme de base Octal
  • Forme de contact DPDT
  • Connexion électrique Borne à languette de 1/4 po
  • Nb de goupilles 8
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC) 20 A à 28 V, 25 A à 28 V, 3 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA 3 HP
  • Profondeur du corps 1,18 po
  • Largeur du corps 1,33 po
  • Puissance diélectrique 1 500 V CA entre les contacts, 2 000 V CA entre les pôles, 4 000 V CA entre la bobine et le contact
  • Température de service maximale 131 Degrees F
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Consommation d'énergie 4,4 VA
  • Série Série d'alimentation 92
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .