!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS PSSNCE FERME,3PDT,20A,120VCA

RELAIS PSSNCE FERME,3PDT,20A,120VCA

SCHNEIDER ELECTRIC

RELAIS PSSNCE FERME,3PDT,20A,120VCA close
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
RELAIS PSSNCE FERME,3PDT,20A,120VCA

RELAIS PSSNCE FERME,3PDT,20A,120VCA

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.01 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG6CUZ7
  • N° de modèle du manufacturier 389FXCXC1-120A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # 62
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais de puissance fermé
  • Tension de bobine120 V CA
  • Courant nominal20 A
  • Nb de goupilles11
  • Capacité des contacts (CA)15 A à 250 V, 20 A à 150/250 V, 6,67 A à 277 V
  • Puissance à 120 VCA1/2 HP
  • Style de montageBride
  • Hauteur du corps2,66 po
  • Résistance de bobine1 700 ohms
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Durabilité d'opération mécanique5 000 000
  • Minimum Switching Current100 mA
  • Consommation d'énergie1,3 W, 2 VA
  • SérieSérie 389F Power
  • Forme de base Octal
  • Forme de contact 3 DPT
  • Connexion électrique Raccord rapide
  • Indicateur d'état Alerte mécanique
  • Capacité des contacts (CC) 13 A à 28 V, 15 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA 1/2 HP
  • Profondeur du corps 1,4 po
  • Largeur du corps 1,4 po
  • Puissance diélectrique 1 600 V CA entre les contacts, 2 200 V CA entre la bobine et le contact, 2 200 V CA entre les pôles
  • Température de service maximale 131 Degrees F
  • Température minimale de service -22 Degrees F
  • Courant de fonctionnement 13 A à 28 V CC (charge résistive), 15 A à 250 V CA (charge résistive), 15 A à 28 V CC (NO/NF), 20 A à 150 V CA (ballast), 20 A à 150 V CA (charge résistive), 20 A à 250 V CA (NO/NF), 6,67 A à 277 V CA (ballast)
  • Temps de réponse 20 ms
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .