!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE 90 DEG 3/4 PO GALV FER

COUDE 90 DEG 3/4 PO GALV FER

APPROVED VENDOR

COUDE 90 DEG 3/4 PO GALV FER close
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
COUDE 90 DEG 3/4 PO GALV FER

COUDE 90 DEG 3/4 PO GALV FER

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.63 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1MPC6
  • N° de modèle du manufacturier 1MPC6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1748
  • Poids à l’expédition 1.52 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude 90 Degrees
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Matériau du raccord de tuyau Acier forgé
  • Normes ANSI B1.20.1, ASME B16.11 et SA105, ASTM A105
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)