!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,8,000 TR/MIN,36 GRAINS,TRÈS GROS,TP 27,7 X 1 PO,ARB 5/8 À 11 PO,OXYDE AL

MEULE,8,000 TR/MIN,36 GRAINS,TRÈS GROS,TP 27,7 X 1 PO,ARB 5/8 À 11 PO,OXYDE AL

NORTON

MEULE,8,000 TR/MIN,36 GRAINS,TRÈS GROS,TP 27,7 X 1 PO,ARB 5/8 À 11 PO,OXYDE AL close
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
MEULE,8,000 TR/MIN,36 GRAINS,TRÈS GROS,TP 27,7 X 1 PO,ARB 5/8 À 11 PO,OXYDE AL

MEULE,8,000 TR/MIN,36 GRAINS,TRÈS GROS,TP 27,7 X 1 PO,ARB 5/8 À 11 PO,OXYDE AL

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 56,78 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 283,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN07660704013
  • N° de modèle du manufacturier 07660704013
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.05 lb

Informations sur le produit

Cet aspirateur humide/sec mesure 15 pouces de long x 15 pouces de large x 21 pouces de haut et est doté d'un cordon d'alimentation de 24 pieds. Cet aspirateur de 120 volts a un débit d'air de 127 CFM et une durée de vie de 800 heures. Il comprend un sac filtrant, un sac d'élimination en plastique, un filet d'accessoires, un rangement de tuyau intégré et des tubes chromés en deux parties. Le réservoir est en polypropylène. Cet aspirateur répond aux normes ETL.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à moyeu déporté
  • SérieBear-Tex Rapid Strip
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Classe/qualité Très gros grain
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)