Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette combinaison jaune Alphatec 3000 résistante aux produits chimiques est de taille grande et fabriquée en laminé chimique M3000. Elle intègre des éléments à haute visibilité. Elle possède une capuche élastiquée en 2 parties adaptée au respirateur, une double glissière étanche aux liquides qui élimine le besoin de bande adhésive, des poignets renforcés anti-goutte et une fermeture à glissière avec rabat anti-tempête. Elle a été entièrement testée contre les fuites vers
Spécifications techniques
ArticleCombinaison jetable avec capuchon
Caractéristiques de la fermetureFermeture à glissière bidirectionnelle
Pour taille de poitrine27 po
Entrejambe31 po
Style de coutureSoudée
NormesASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, ASTM D2582, 16 CFR 1610, EN 1149-1, ISO 11092, ISO 16604, ASTM F1671, ISO 22610, ISO/DIS 22611, ISO 22612
Comprend des couvre-bottesNon
Étanchéité à la pulvérisationOui
Style de dos respirantAucun
Comprend les rabats extérieurs des bottesOui
Capuchon intégréOui
TailleGrand
Type de chevilleChaussettes attachées
CouleurJaune
Pour tour de taille25 po
MatériauTissu stratifié résistant aux produits chimiques
SérieAlphaTec 3000
Étanche aux gazNon
Étanche aux liquidesOui
CaractéristiquesCapuchon élastique en deux pièces pour permettre l'utilisation d'un appareil respiratoire, système à double glissière pour assurer un joint étanche aux liquides et pour éliminer l'utilisation de ruban adhésif, combinaison entière (et non seulement le tissu) soumise à des essais d'étanchéité pour les fuites vers l'intérieur, poignets doubles et rabats de bottes, poignets, chevilles et ceinture élastiques pour assurer un ajustement ergonomique et pour améliorer le confort, antistatique et sans silicone
Type de fermetureDouble glissière
Pulvérisation réduiteOui
Poids du tissu1,86 oz
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca