!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR 1-1/4 X 3/4PO LAITON

COUPLEUR 1-1/4 X 3/4PO LAITON

APPROVED VENDOR

COUPLEUR 1-1/4 X 3/4PO LAITON close
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
COUPLEUR 1-1/4 X 3/4PO LAITON

COUPLEUR 1-1/4 X 3/4PO LAITON

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.21 / CHAQUE
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
  • N° article GGM22UL51
  • N° de modèle du manufacturier 22UL51
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142315
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.551 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • Fitting Side A GenderFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B3/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage125 psi
  • Forme spécifique du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • Forme de base du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • Classe Classe 125
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Normes ASTM B62, ASME B16.15, ANSI B 1.20.1
  • Joint d'étanchéité inclus Seal Not Included