!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS FILETAGE TUY S/ FIL,12R,4 AH,60 V

ENS FILETAGE TUY S/ FIL,12R,4 AH,60 V

RIDGID

ENS FILETAGE TUY S/ FIL,12R,4 AH,60 V close
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
ENS FILETAGE TUY S/ FIL,12R,4 AH,60 V

ENS FILETAGE TUY S/ FIL,12R,4 AH,60 V

RIDGID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,757.45 / CHAQUE
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
  • N° article RDG72013
  • N° de modèle du manufacturier 72013
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112834
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 68.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de filetage de tuyaux sans fil
  • Taille maximale des tuyaux compatibles2 po
  • Numéro de pièce du fabricant de la tête de filière compatible45928, 70788, 70798, 74463
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil(4) batteries, outil seul, chargeur
  • Comprend2x batteries FXP 4Ah, entraînement électrique 760 FXP, étui, chargeur FXP, bras de support
  • Mécanisme de sécurité anti-rebondOui
  • Numéro de modèle du chargeurRBC-FXP
  • Type de tête d'extrusion compatible12R
  • Fréquence50 Hz
  • Comprend les batteriesOui
  • Taille maximale des boulons1 po
  • Type de moteurSans balais CC
  • Nb de vitesses1
  • Longueur hors tout27,8 po
  • RéversibleOui
  • Type d'interrupteurÀ glissière
  • Tension (V)60 V
  • Plate-forme de la batterie 60V MAX
  • Taille minimale des tuyaux compatibles 1/8 po
  • Série d'outils Série RIDGID FXP 60V
  • Source d'alimentation - mélangeur à tambour Sans fil
  • Poids de l'outil 24 lb
  • Numéro de modèle de la batterie B-FXP40
  • Type de mandrin Têtes de filetage
  • Vitesse à vide 42 tr/min
  • Matériau de boîtier Aluminum/plastique rempli de verre
  • Type de machine Entraînement électrique portable
  • Taille minimale du boulon 0,25 po
  • Nombre de piles incluses 2
  • Hauteur hors tout 9,1 po
  • Largeur hors tout 5,2 po
  • Normes NIOSH/EN 149
  • Matériel de filetage inclus Entraînement motorisé uniquement