!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 7,5 MM, CANNELURE 69 MM L, 109 MM L, COBALT

FORET COURT, FORET 7,5 MM, CANNELURE 69 MM L, 109 MM L, COBALT

WESTWARD

FORET COURT, FORET 7,5 MM, CANNELURE 69 MM L, 109 MM L, COBALT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET COURT, FORET 7,5 MM, CANNELURE 69 MM L, 109 MM L, COBALT

FORET COURT, FORET 7,5 MM, CANNELURE 69 MM L, 109 MM L, COBALT

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW6PRG1
  • N° de modèle du manufacturier 6PRG1
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en cobalt et possède une tige de 9/32 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini paille/bronze et il est métrique. Il est sans canal de refroidissement et a 109 mm de long. De plus, il a une cannelure hélicoïdale de 69 mm, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2953 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures1
  • Profondeur de forage maximale69 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout109,00 mm
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret 7,50 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 69,00 mm
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 9/32 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Normes Aucune classification
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande