!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CENTRIFUGAL PUMP

CENTRIFUGAL PUMP

LITTLE GIANT

CENTRIFUGAL PUMP close
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
CENTRIFUGAL PUMP

CENTRIFUGAL PUMP

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $275.52 / EACH
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
  • N° article LGP502203
  • N° de modèle du manufacturier 502203
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.83 lb

Spécifications techniques

  • ItemCentrifugal Pump
  • Horsepower1/40 hp
  • Flow Rate @ 1 ft of Head (Maximum)300 gph
  • Flow Rate @ 10 ft of Head (Maximum)70 gph
  • Compatible Intake Pipe Size3/8 in
  • Intake TypeNPT
  • Cord Length6 ft
  • Amps1.7 A
  • Duty CycleContinuous
  • Feet of Head (Minimum)1 ft
  • Minimum Flow Rate0 gph
  • Impeller MaterialNylon
  • Mounting LocationSubmersible
  • Overall Length5.5 in
  • Pumping ApplicationAir Conditioners, Machine Tool Coolants, Mild Acids, Recirculation, Submersible, Water Displays, Water Transfer
  • Seal TypeMechanical
  • StandardscCSAus Listed
  • Pump Housing Material Cast Aluminum
  • Nameplate Voltage 115V AC
  • Flow Rate @ 5 ft of Head (Maximum) 205 gph
  • Maximum Feet of Head 12 ft
  • Compatible Discharge Pipe Size 1/4 in
  • Discharge Type NPT
  • Motor Sealing Oil-Filled
  • Compatible with Media Type Oil
  • Features In-line or Submersible
  • Maximum Flow Rate 300 gph
  • Frequency 60 Hz
  • Maximum Media Temperature 120 Degrees F
  • Overall Height 4.8 in
  • Overall Width 3.5 in
  • Seal Material Nitrile
  • Series 2E-38N
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)