Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce robinet à tournant sphérique a une structure en deux parties et un style de corps en ligne. Il dispose d'une prise complète et d'un raccord FNPT vers FNPT. La pression maximale du robinet est de 600 lb/po2 pour l'eau, l'huile et le gaz, et ses plages de température sont de -65 °F à 250 °F et de -54 °C à 120 °C. La taille du tuyau du robinet est de 1 1/2 po et il est doté d'une poignée à levier. La tige et le corps sont en laiton.
Spécifications techniques
ArticleVanne à bille
Style de corpsEn ligne
Taille de tuyau1-1/2 po
PrisePassage intégral
Plage de température-65 Degrees à 250 Degrees F, -54 Degrees à 120 Degrees C
Matériau du siègePTFE
Matériau de manche/poignéeAcier avec placage résistant à la corrosion