!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE 90DEG 1PO DOUILLE X FPT CPVC

COUDE 90DEG 1PO DOUILLE X FPT CPVC

GF PIPING SYSTEMS

COUDE 90DEG 1PO DOUILLE X FPT CPVC close
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
COUDE 90DEG 1PO DOUILLE X FPT CPVC

COUDE 90DEG 1PO DOUILLE X FPT CPVC

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3TNX1
  • N° de modèle du manufacturier 9807-010
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • CatégorieCatégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A1 po
  • Diamètre extérieur - côté A1 11/16 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B1 11/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau1 po
  • Déplacement/course, 1ere étage315 lb/po² à 73 degrés F
  • CouleurGris
  • NormesASTM D1784, certification NSF14
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Matériau du raccord de tuyau PVC-C
  • Pour la catégorie des tuyaux 80
  • Genre - côté A Femelle
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1 po
  • Type - côté B NPT
  • Filetage du tuyau - côté B 11.5
  • Longueur hors tout 2 5/8 po
  • Plage de température 32 degrés à 200 degrés F
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude