!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE 45 DEG 3 PO COULIS-PRISE CPVC

COUDE 45 DEG 3 PO COULIS-PRISE CPVC

GF PIPING SYSTEMS

COUDE 45 DEG 3 PO COULIS-PRISE CPVC close
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
COUDE 45 DEG 3 PO COULIS-PRISE CPVC

COUDE 45 DEG 3 PO COULIS-PRISE CPVC

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.35 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VGK1
  • N° de modèle du manufacturier 9817-030
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.37 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 45 Degrees
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AFemelle
  • Taille nominale du tuyau - côté B3 po
  • Diamètre extérieur - côté B4 1/8 po
  • Plage de température32 degrés à 200 degrés F
  • ApplicationEau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Matériau du raccord de tuyau PVC-C
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3 po
  • Diamètre extérieur - côté A 4 1/8 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 3 po
  • Couleur Gris
  • Normes ASTM D1784, certification NSF14