!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
14PC,6 PANS,1/4PO ENTRAINEMENT

14PC,6 PANS,1/4PO ENTRAINEMENT

PROTO

14PC,6 PANS,1/4PO ENTRAINEMENT close
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
14PC,6 PANS,1/4PO ENTRAINEMENT

14PC,6 PANS,1/4PO ENTRAINEMENT

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $245.45 / CHAQUE
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
  • N° article PRTJ47214S
  • N° de modèle du manufacturier J47214S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • Nombre/style de douille profonde6 pans
  • Plage de taille de douille4 mm à 12 mm
  • Taille de prise1/4 po
  • Douilles incluses(1) 10 mm 6 pans standard, (1) 11 mm 6 pans standard, (1) 12 mm 6 pans standard, (1) 4,5 mm 6 pans standard, (1) 4 mm 6 pans standard, (1) 5,5 mm 6 pans standard, (1) 5 mm 6 pans standard, (1) 6 mm 6 pans standard, (1) 7 mm 6 pans standard, (1) 8 mm 6 pans standard, (1) 9 mm 6 pans standard
  • FinitionChrome
  • Comprend des embouts à douilleNon
  • Pour visseuses à chocsNon
  • Anti-étincelleNon
  • Type de contenantÉtui moulé par soufflage
  • Lo x La x H - contenant8 po x 5-1/2 po x 1-5/8 po
  • Nombre/style de douille standard (11) 6 pans
  • Nombre/style de douille articulée 0
  • Type d'entraînement Main
  • Type de mesure Métrique
  • Fixable sur longe Non
  • Comprend des outils d'entraînement Oui
  • Comprend des clés Non
  • Isolation Non
  • Nb de pièces 14
  • Caractéristiques du contenant Système de poussée/levage pour un enlèvement facile de la douille: couvercle amovible à ouverture rapide, qui s'emboîte en dessous: joint d'étanchéité IP: disposition compacte et profil ultra-mince: étiquetage double face