!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Article
Type de panneau du corps
Couleur d'armoire
Composants de rangement de l'armoire
Type de poignée de porte
Type de porte
Facteur de marche nominal
Pour une utilisation extérieure
Cadre assemblé
Capacité de charge par étagère
Type de verrou
Mobilité
Position de montage
Nb de tablettes
Profondeur hors tout
Hauteur hors tout
Largeur hors tout
Finition de l'armoire
Ouverture de porte
Nb de portes
Épaisseur du matériau du panneau

Armoires à étagères

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

670 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • TENNSCO
  • ARMOIRE JUMBO,5 ÉTAGÈRES,CAPACITÉ DE CHARGE 400 LIVRES,GRIS,48 X 78 X 24 PO,ACIER/CHROME
  • N° article TENJ2478CGYM
  • N° de modèle du manufacturier J2478CGYM
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette armoire géante grise de qualité industrielle est dotée de quatre tablettes réglables demi-largeur, d'une tablette fixe, de deux portes pivotantes extra-larges et de deux poignées en chrome brossé. La capacité d'étagère réglable est de 400 livres. Cette armoire en acier boulonné de calibre 20 est livrée non assemblée et mesure 48 largeur x 78 hauteur x 24 po de profondeur. Elle comprend des niveleurs de sol, une tringle à manteau de 24 po et une serrure à clé avec deux clés

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • TENNSCO
  • MEUBLE DE RANGEMENT,4 ÉTAGÈRES RGLB,CAPCHG 150 LB,GRIS,36 X 72 X 18 PO,AC/CHROME
  • N° article TEN1470GYM
  • N° de modèle du manufacturier 1470GYM
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette armoire noire à hauteur de comptoir de qualité industrielle est dotée de deux étagères réglables, de deux portes, d'un guide de barre de verrouillage en nylon, d'un système de verrouillage à trois points et d'une poignée chromée. La capacité d'étagère réglable est de 150 livres. Cette armoire en acier boulonnée est livrée non assemblée et mesure 36 po de largeur x 72 po de hauteur x 18 po de profondeur. Elle est dotée d'une serrure à clé avec deux clés.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48