!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Marque
Prix
Article
Type de montage du ventilateur
Oscillant(e)
Longueur de cordon (ventilateurs)
Puissance (W)

Ventilateurs de bureau

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

4 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • LFI
  • VENTILATEUR CIRCULANT, 3 VITESSES, 120V, 60HZ, SUPPORT PIEDESTAL, NOIR, 28X78PO, ACIER/ALUMINIUM
  • N° article LDRPBKD24-3SP
  • N° de modèle du manufacturier PBKD24-3SP
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ventilateur à trois vitesses, 120 volts, 60 hertz est doté d'un support réglable et d'une tête de circulation non oscillante. Il mesure 78 pouces de haut, 28 pouces de large et dispose d'une plage de réglage de 10 pouces. Il a trois lames en aluminium, une protection en acier et une configuration de prise à trois broches. Ce ventilateur noir a un RPM de 1150/950/850, un flux d'air de 8300/7300/6300 et utilise 2.45 ampères.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1840
Résultats par page :  16 | 32 | 48