!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Matériau de la cuve du filtre
Taille d'entrée d'air
Débit maximum
Pouvoir filtrant
Déplacement/course, 1ere étage
Type de drain
Matériau du corps
Largeur hors tout
Série
Taille de sortie d’air
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Filtre détendeurs

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

104 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • TOPRING
  • RÉGULATEUR PRÉRÉGLÉ,TEMP 0 À 80 ° C,27 LB/PO2,PRES MAX 250 LB/PO2,1/4 PO NPT,ZINC
  • N° article TOP62.202
  • N° de modèle du manufacturier 62.202
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce régulateur de pression préréglé est facile à installer, sûr et inviolable. Il a une température de fonctionnement de 0 à 80 °C. Il assure une pression de 27 LB/PO2 avec une pression maximale de 250 LB/PO2. Il a un filetage 1/4 po NPT. La structure est en zinc.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1583
  • TOPRING
  • RÉGULATEUR PRÉRÉGLÉ,TEMP 0 ° C À 60 ° C,90 LB/PO2,PRES MAX 260 LB/PO2,1/4 PO NPT,ZINC,CTCHC NTRL
  • N° article TOP62.210
  • N° de modèle du manufacturier 62.210
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce régulateur de pression préréglé est facile à installer, sûr et inviolable et a une température de fonctionnement de 0 à 60 °C. Il assure une pression de 90 LB/PO2 avec une pression maximale de 260 LB/PO2. Il a un filetage 1/4 po NPT. La structure est en zinc et la membrane est en caoutchouc nitrile.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1583
Résultats par page :  16 | 32 | 48