!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Taille de contenant
Type de contenant

Nettoyants pour outils de découpe

Nettoyants outils de coupe pour éliminer lubrifiants,graisses et liquides de refroidissement,éviter les altérations et prolonger leur durée de vie. Utilisés aussi nettoyer et dégraisser les zones de travail et autres outils dans les ateliers.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

3 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • NETTOYEUR DE SYSTÈME D'OUTILS DE COUPE, 20 L, SEAU, ROSE
  • N° article WLT58C107
  • N° de modèle du manufacturier 58C107
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce nettoyant pour système est rose et est idéal pour nettoyer les machines-outils.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • NETTOYEUR DE SYSTÈME D'OUTILS DE COUPE, 3,78 L, BIDON, ROSE
  • N° article WLT58C105
  • N° de modèle du manufacturier 58C105
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce nettoyant pour système est rose et est idéal pour nettoyer les machines-outils.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande