!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, #40 DRILL BIT SIZE, 1⅜ IN FLUTE L, 2⅜ IN L, 8XD, RIGHT HAND

JOBBER LENGTH DRILL BIT, #40 DRILL BIT SIZE, 1⅜ IN FLUTE L, 2⅜ IN L, 8XD, RIGHT HAND

CLEVELAND

JOBBER LENGTH DRILL BIT, #40 DRILL BIT SIZE, 1⅜ IN FLUTE L, 2⅜ IN L, 8XD, RIGHT HAND close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER LENGTH DRILL BIT, #40 DRILL BIT SIZE, 1⅜ IN FLUTE L, 2⅜ IN L, 8XD, RIGHT HAND

JOBBER LENGTH DRILL BIT, #40 DRILL BIT SIZE, 1⅜ IN FLUTE L, 2⅜ IN L, 8XD, RIGHT HAND

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,44 $ / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 194,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF2065TNC03720
  • N° de modèle du manufacturier C03720
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.004 lb

Informations sur le produit

This high-performance jobber length drill bit is made of high speed steel and has a 3/32 inch diameter, one-inch long shank. It is for use with steel, and meets ASME standards. This 2065-TN series jobber length drill bit has a TiN finish, and has wire measurements. It is non-coolant through with a 2⅜ inch length. Plus it has two 1⅜ inch spiral flutes, a straight shank, and 118 Degrees notched point drill point.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.098
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length1 3/8 in
  • Helix Angle35 Degrees /45 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.3/32 in
  • Overall Length2 3/8 in
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • StandardsASME B94.11M
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0005 in
  • Web ThinningThinned
  • Primary Material ApplicationStainless Steel, Steel
  • List Number2065-TN
  • Drill Bit Size #40
  • Measurement System Wire
  • Finish - Machining TiN
  • Drill Bit Point Type Notched Point
  • Number of Coolant Holes 0
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 25/32 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 1.0000 in
  • Depth:Dia. Ratio 8xD
  • Drill Point Length 0.0294 in
  • Series 2065-TN
  • Aircraft Drill No
  • Sheeter Drill No
  • Material Grade - Machining High Performance
  • Primary Material Application ISO Code M, P
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande