!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UTILITY KNIFE, 7 IN OVERALL L, PLAIN, 8 SEGMENTS, 1 BLADES STORED, YELLOW, PLASTIC

UTILITY KNIFE, 7 IN OVERALL L, PLAIN, 8 SEGMENTS, 1 BLADES STORED, YELLOW, PLASTIC

OLFA

UTILITY KNIFE, 7 IN OVERALL L, PLAIN, 8 SEGMENTS, 1 BLADES STORED, YELLOW, PLASTIC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UTILITY KNIFE, 7 IN OVERALL L, PLAIN, 8 SEGMENTS, 1 BLADES STORED, YELLOW, PLASTIC

UTILITY KNIFE, 7 IN OVERALL L, PLAIN, 8 SEGMENTS, 1 BLADES STORED, YELLOW, PLASTIC

OLFA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.93 / CARD

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OLFOL
  • N° de modèle du manufacturier OL
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111503
  • PAGE DU CATALOGUE # 334
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Heavy-duty carpet cutter with extended stainless steel blade channel: built-in carpet tucker.

Spécifications techniques

  • ItemUtility Knife
  • Blade Change MethodQuick-Change
  • Blade MaterialSteel
  • Blade Type IncludedSnap-Off
  • FeaturesAcetone-Resistant
  • For Cutting CorkFor Cutting Cork
  • For Cutting LeatherFor Cutting Leather
  • For Cutting PlasticFor Cutting Plastic
  • For Use WithCarpet, Foam, Insulation Board
  • Handle ColourYellow
  • Handle StyleStraight
  • Manufacturer Model Number of Included BladeLB
  • Number of Blades Included1
  • Number of Segments8
  • Overall Length7 in
  • Overall Width1 in
  • Replaceable BladeReplaceable Blade
  • Blade Design40
  • Metal DetectableNot Metal Detectable
  • Application Multipurpose
  • Blade Edge Type Plain
  • Blade Tip Standard
  • Blade Width 18 mm
  • For Cutting Cardboard For Cutting Cardboard
  • For Cutting Fabric Not For Cutting Fabric
  • For Cutting Paper For Cutting Paper
  • For Cutting Rubber For Cutting Rubber
  • Grip Type Plain
  • Handle Material Plastic
  • Includes Tucker
  • Number of Blade Segments 8
  • Number of Blades Stored 1
  • Other Material Applications Cardboard, Carpet, Corrugate, Foam Insulation Board, Gaskets, House Wrap, Insulation, Laminate, Leather, Linoleum, Nylon, Paper, Plastic, Plastic Sheeting, Plastic Straps, Rope, Rubber, Shrink Wrap, Sod, Tape, Turf, Twine
  • Overall Thickness 2.4 in
  • Package Quantity 1
  • Retractable Blade Retractable Blade
  • Tether Ready Tether Ready
  • NSF Certified Not NSF Certified
  • Pays d’origine Japan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande