!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STANDARD U-BOLT, STEEL, ZINC PLATED, ⅜"-16 THREAD, 1½ IN INSIDE W/DIA, COARSE, 10 PK

STANDARD U-BOLT, STEEL, ZINC PLATED, ⅜"-16 THREAD, 1½ IN INSIDE W/DIA, COARSE, 10 PK

APPROVED VENDOR

STANDARD U-BOLT, STEEL, ZINC PLATED, ⅜"-16 THREAD, 1½ IN INSIDE W/DIA, COARSE, 10 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STANDARD U-BOLT, STEEL, ZINC PLATED, ⅜"-16 THREAD, 1½ IN INSIDE W/DIA, COARSE, 10 PK

STANDARD U-BOLT, STEEL, ZINC PLATED, ⅜"-16 THREAD, 1½ IN INSIDE W/DIA, COARSE, 10 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.67 / PACKAGE de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP32TH18
  • N° de modèle du manufacturier U17243.037.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161616
  • PAGE DU CATALOGUE # 1100
  • Poids à l’expédition 1.83 lb

Informations sur le produit

This standard U-bolt is made of steel and has a zinc-plated finish. Plus, it comes in a 10-pack and includes two nuts. It meets the standards for ASME B18.31.5 dimensional standards. This standard U-bolt is designed for pipes measuring one inch.

Spécifications techniques

  • ItemStandard U-Bolt
  • MaterialSteel
  • System of MeasurementInch
  • For Pipe Size1 in
  • Inside Height2 1/2 in
  • Thread TypeCoarse
  • Number of Nuts Included2
  • Product TypeStandard U-Bolt
  • Type Standard U-Bolt
  • Finish Zinc-Plated
  • Thread Size 3/8"-16
  • Inside Width/Diameter 1 1/2 in
  • Thread Length 1 1/4 in
  • Width Across Centers of Tips 1 7/8 in
  • Dimensional Standards ASME B18.31.5
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande