!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STANDARD U-BOLT, STEEL, BLACK OXIDE, ½"-13 THREAD, 4½ IN INSIDE W/DIA, 6 IN INSIDE H

STANDARD U-BOLT, STEEL, BLACK OXIDE, ½"-13 THREAD, 4½ IN INSIDE W/DIA, 6 IN INSIDE H

APPROVED VENDOR

STANDARD U-BOLT, STEEL, BLACK OXIDE, ½"-13 THREAD, 4½ IN INSIDE W/DIA, 6 IN INSIDE H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STANDARD U-BOLT, STEEL, BLACK OXIDE, ½"-13 THREAD, 4½ IN INSIDE W/DIA, 6 IN INSIDE H

STANDARD U-BOLT, STEEL, BLACK OXIDE, ½"-13 THREAD, 4½ IN INSIDE W/DIA, 6 IN INSIDE H

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.09 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP32TH75
  • N° de modèle du manufacturier U17242.050.0400
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161616
  • PAGE DU CATALOGUE # 1101
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Informations sur le produit

This standard U-bolt is made of steel and has a black oxide finish. Plus, it includes two nuts. It meets the standards for ASME B18.31.5 dimensional standards. This standard U-bolt is designed for pipes measuring four inches.

Spécifications techniques

  • ItemStandard U-Bolt
  • MaterialSteel
  • System of MeasurementInch
  • For Pipe Size4 in
  • Inside Height6 in
  • Thread TypeCoarse
  • Number of Nuts Included2
  • Product TypeStandard U-Bolt
  • Type Standard U-Bolt
  • Finish Black Oxide
  • Thread Size 1/2"-13
  • Inside Width/Diameter 4 1/2 in
  • Thread Length 1 1/2 in
  • Width Across Centers of Tips 5 in
  • Dimensional Standards ASME B18.31.5
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande