!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIPE & CONDUIT THREAD TAP, ½"-14 THREAD, 1⅜ IN THREAD L, 4 FLUTES, HIGH SPEED STEEL

PIPE & CONDUIT THREAD TAP, ½"-14 THREAD, 1⅜ IN THREAD L, 4 FLUTES, HIGH SPEED STEEL

GREENFIELD THREADING

PIPE & CONDUIT THREAD TAP, ½"-14 THREAD, 1⅜ IN THREAD L, 4 FLUTES, HIGH SPEED STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PIPE & CONDUIT THREAD TAP, ½"-14 THREAD, 1⅜ IN THREAD L, 4 FLUTES, HIGH SPEED STEEL

PIPE & CONDUIT THREAD TAP, ½"-14 THREAD, 1⅜ IN THREAD L, 4 FLUTES, HIGH SPEED STEEL

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $130.39 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF385471
  • N° de modèle du manufacturier 385471
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1302
  • Poids à l’expédition 0.271 lb

Informations sur le produit

This PTT pipe tap is made of high speed steel and has a 0.6875 inch diameter, 1¾ inch long shank. It is designed for use with aluminum, brass, bronze, cast iron, copper, steel, and meets the standards for USCTI Table 311. This PTT series pipe tap has a bright (uncoated) finish, and has fractional inch measurements. It has right hand direction with a 3⅛ inch length, plus it has four flutes.

Spécifications techniques

  • ItemPipe Tap
  • Thread StandardNPTF
  • Tap FinishBright (Uncoated)
  • Overall Length3 1/8 in
  • Thread LimitH3
  • Tap Shank StandardUSCTI Table 311
  • Thread DirectionRight Hand
  • Material Grade - MachiningPTT
  • Primary Material Application ISO CodeK, M, N, P
  • Shank Dia.0.6875 in
  • Spiral DirectionNeutral
  • StandardsUSCTI Table 311
  • Tap GroupingTap
  • Threads per Inch14 TPI
  • Thread Size 1/2"-14
  • Tap Material High Speed Steel
  • Thread Length 1 3/8 in
  • 75% Thread Drill Size 0.7031 in
  • Number of Flutes 4
  • Primary Material Application Aluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, Stainless Steel, Steel
  • Helix Angle 0 Degrees
  • Measurement System Fractional Inch
  • Series PTT
  • Shank Length 1 3/4 in
  • Square Size 0.5150 in
  • Tap Chamfer Semi-Bottoming
  • Tap Style Pipe
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande