!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAIGHT FLUTE TAP, M3X0.5 THREAD, 7.87MM THREAD L, 49.28MM OVERALL L, HSS

STRAIGHT FLUTE TAP, M3X0.5 THREAD, 7.87MM THREAD L, 49.28MM OVERALL L, HSS

GREENFIELD THREADING

STRAIGHT FLUTE TAP, M3X0.5 THREAD, 7.87MM THREAD L, 49.28MM OVERALL L, HSS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRAIGHT FLUTE TAP, M3X0.5 THREAD, 7.87MM THREAD L, 49.28MM OVERALL L, HSS

STRAIGHT FLUTE TAP, M3X0.5 THREAD, 7.87MM THREAD L, 49.28MM OVERALL L, HSS

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.34 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF328190
  • N° de modèle du manufacturier 328190
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1300
  • Poids à l’expédition 0.007 lb

Informations sur le produit

This hand tap is made of high speed steel and has a 3.58mm diameter, 1.3130 inch long shank. It is for use with aluminum, brass, bronze, cast iron, copper, steel, and meets the standards for USCTI. This HTGP series hand tap has a bright finish, and has metric measurements. It has right hand direction with a 1 5/16 inch length. Plus it has three flutes and a straight shank.

Spécifications techniques

  • ItemHand Tap
  • Thread StandardMetric Coarse
  • Tap MaterialHigh Speed Steel
  • Thread Length11.00 mm
  • 75% Thread Drill Size2.50 mm
  • Class of Fit6H
  • Number of Flutes3
  • 55% Thread Drill Size#37
  • Extended NeckYes
  • Primary Material ApplicationAluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, Steel
  • SeriesHTGP
  • Shank Length1.3130 in
  • Spiral DirectionNeutral
  • StandardsUSCTI 302A
  • Tap StyleStraight Flute
  • Helix Angle0 Degrees
  • Thread Size M3x0.50
  • Tap Chamfer Plug
  • Tap Finish Bright (Uncoated)
  • Overall Length 1 5/16 in
  • Thread Limit D3
  • Thread Direction Right Hand
  • Tap Shank Standard USCTI
  • 65% Thread Drill Size #38
  • Measurement System Metric
  • Primary Material Application ISO Code K, M, N, P
  • Shank Dia. 3.58 mm
  • Shank Type - Machining Straight
  • Square Size 2.79 mm
  • Tap Grouping Tap
  • Thread Limit / Class of Fit D3 / 6H
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande