!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SWING Y CHECK VALVE, SWING, Y-STYLE VALVE BODY, ¼ IN PIPE, FNPT X FNPT

SWING Y CHECK VALVE, SWING, Y-STYLE VALVE BODY, ¼ IN PIPE, FNPT X FNPT

MILWAUKEE VALVE

SWING Y CHECK VALVE, SWING, Y-STYLE VALVE BODY, ¼ IN PIPE, FNPT X FNPT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SWING Y CHECK VALVE, SWING, Y-STYLE VALVE BODY, ¼ IN PIPE, FNPT X FNPT

SWING Y CHECK VALVE, SWING, Y-STYLE VALVE BODY, ¼ IN PIPE, FNPT X FNPT

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.17 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $941.70

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWV509Y14
  • N° de modèle du manufacturier 509Y14
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141634
  • PAGE DU CATALOGUE # 1820
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Y-pattern design permits easy maintenance. Feature a bronze body and disc and metal-to-metal seating. Mount vertical or horizontal. For use in plumbing and heating applications. Meets MSS SP-80 standards. Max. pressure: 125 PSI steam, 200 PSI CWP. Temp. range: - 20 Degrees to 406 Degrees F Note: Not for use with reciprocating air compressor service.

Spécifications techniques

  • Item - Check ValvesCheck Valve
  • Mechanism and Body DesignY Swing
  • Pipe or Tube Size1/4 in
  • Cracking Pressure0.5 psi
  • Seal MaterialBronze
  • Min. Temp. - Valves-20 Degrees F
  • Max. Steam Pressure - Valves125 psi WSP
  • Flow - Valves3.3 gpm
  • Application - ValvesGeneral Purpose
  • Width3/8 in
  • Cap to Inlet Center1 5/8 in
  • Flow Design Single
  • Body Material - Valves Bronze
  • Connection Type FNPT x FNPT
  • Mounting Orientation Horizontal, Vertical
  • Max. Temp. - Valves 425 Degrees F
  • Max. Water Pressure - Valves 200 psi @ 150 Degrees F
  • Seat Material Bronze
  • Full Flow - Valves Yes
  • Length 2 1/4 in
  • Overall Height 1 3/4 in
  • Standards MSS-SP-80
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande