!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUBMERSIBLE SUMP PUMP,HP 3/4,115V,60 HZ

SUBMERSIBLE SUMP PUMP,HP 3/4,115V,60 HZ

LIBERTY PUMPS

SUBMERSIBLE SUMP PUMP,HP 3/4,115V,60 HZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SUBMERSIBLE SUMP PUMP,HP 3/4,115V,60 HZ

SUBMERSIBLE SUMP PUMP,HP 3/4,115V,60 HZ

LIBERTY PUMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,500.83 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG56KD48
  • N° de modèle du manufacturier 2972
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.7 lb

Spécifications techniques

  • ItemSump Pump
  • Phase - PumpsSingle
  • Hz60 Hz
  • Switch ActuationVertical Float
  • Off Point4 in
  • Body MaterialCast Iron
  • Shaft Seal Material - PumpsCarbon, Ceramic
  • Flow Rate @ 10 Ft. of Head72 gpm
  • Flow Rate @ 20 Ft. of Head58 gpm
  • Min. Sump Pit Dia.10 in
  • Overall Height13 in
  • Max. Diameter Solids3/4 in
  • Thermal ProtectionYes
  • RPM3,450 RPM
  • NEC Cord DesignationSJTW
  • Manufacturers Warranty Length3 yr
  • HP 3/4
  • Rated Voltage 115V AC
  • Amps 10.4 A
  • Switch Electrical Connection Integral
  • On Point 9 1/2 in
  • Impeller Material Engineered Polymer
  • Flow Rate @ 5 Ft. of Head 78 gpm
  • Flow Rate @ 15 Ft. of Head 65 gpm
  • Max. Head 48 ft
  • Body Dia. 6 1/4 in
  • Discharge 1 1/2 in NPT
  • Max. Liquid Temp. 140 Degrees F
  • Width at Widest Point 10 in
  • Cord Length 25 ft
  • Agency Compliance CSA, SSPMA
  • Base Material Stainless Steel
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande