!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUBMERSIBLE SUMP PUMP,HP 1/3,115V,60 HZ

SUBMERSIBLE SUMP PUMP,HP 1/3,115V,60 HZ

LIBERTY PUMPS

SUBMERSIBLE SUMP PUMP,HP 1/3,115V,60 HZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SUBMERSIBLE SUMP PUMP,HP 1/3,115V,60 HZ

SUBMERSIBLE SUMP PUMP,HP 1/3,115V,60 HZ

LIBERTY PUMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $705.42 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG56KD38
  • N° de modèle du manufacturier 231
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.7 lb

Spécifications techniques

  • ItemSump Pump
  • Rated Voltage115V AC
  • Amps5.2 A
  • Switch Electrical ConnectionIntegral
  • Body MaterialAluminum
  • Flow Rate @ 5 Ft. of Head37 gpm
  • Flow Rate @ 15 Ft. of Head18 gpm
  • Max. Head21 ft
  • Overall Height10 1/2 in
  • Max. Diameter Solids3/8 in
  • Thermal ProtectionYes
  • RPM3,450 RPM
  • Agency ComplianceCSA, SSPMA
  • Base MaterialPolypropylene
  • HP 1/3
  • Hz 60 Hz
  • Switch Actuation Tether Float
  • Off Point 4 1/2 in
  • Impeller Material Thermoplastic
  • Flow Rate @ 10 Ft. of Head 30 gpm
  • Flow Rate @ 20 Ft. of Head 4 gpm
  • Min. Sump Pit Dia. 14 in
  • Discharge 1 1/2 in NPT
  • Max. Liquid Temp. 140 Degrees F
  • Width at Widest Point 9 5/8 in
  • Cord Length 10 ft
  • Manufacturers Warranty Length 3 yr
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande