!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STAR HAND KNOB, BLACK, 70.00 MM L, M12 METRIC THREAD, TECHNOPOLYMER, ROHS

STAR HAND KNOB, BLACK, 70.00 MM L, M12 METRIC THREAD, TECHNOPOLYMER, ROHS

J.W. WINCO

STAR HAND KNOB, BLACK, 70.00 MM L, M12 METRIC THREAD, TECHNOPOLYMER, ROHS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STAR HAND KNOB, BLACK, 70.00 MM L, M12 METRIC THREAD, TECHNOPOLYMER, ROHS

STAR HAND KNOB, BLACK, 70.00 MM L, M12 METRIC THREAD, TECHNOPOLYMER, ROHS

J.W. WINCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.22 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WIN63365ST63M1230
  • N° de modèle du manufacturier 6336.5-ST-63-M12-30
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.216 lb

Informations sur le produit

This hand knob is black with a technopolymer star handle. This hand knob meets the standards for RoHS. It features shock resistance, plus it has 70 mm length.

Spécifications techniques

  • ItemStar Knob
  • Handle MaterialTechnopolymer Plastic
  • Thread SizeM12
  • Handle Dia.2.4800 in
  • Overall Height1.5700 in
  • Overall Length2 1/5 in
  • StandardsRoHS
  • ColourBlack
  • Handle Type Star
  • Mounting Type External Threads
  • Thread Standard Stud
  • Base Dia. 1.0200 in
  • Screw Length 1.1800 in
  • Tap Type Threaded
  • Thread Type Stud
  • Features Matte Finish, Shock-Resistant
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande