!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WELDING TIP ASSEMBLY, SIZE 7, FOR USE WITH ACETYLENE

WELDING TIP ASSEMBLY, SIZE 7, FOR USE WITH ACETYLENE

MILLER-SMITH EQUIPMENT

WELDING TIP ASSEMBLY, SIZE 7, FOR USE WITH ACETYLENE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WELDING TIP ASSEMBLY, SIZE 7, FOR USE WITH ACETYLENE

WELDING TIP ASSEMBLY, SIZE 7, FOR USE WITH ACETYLENE

MILLER-SMITH EQUIPMENT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $169.49 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SMWMW207
  • N° de modèle du manufacturier MW207
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Informations sur le produit

This MW200 welding tip is designed for applications including welding. It has an overall length of nine inches.

Spécifications techniques

  • ItemWelding Tip
  • Tip SeriesMW200
  • Drill Size54
  • Maximum Welding Thickness3/16 in
  • ApplicationWelding
  • Flame TypeSoft
  • Maximum Fuel Flow Rate12 scfh
  • Overall Length9 in
  • Tip Angle63.5 Degrees
  • Compatible Fuel Type Acetylene
  • Compatible Torch Series MW200
  • Tip Size 7
  • Compatible Manufacturer Smith
  • Compatible Torch Manufacturer Part Number CW5A, MW5A, WH100
  • Fuel Pressure Rating (Maximum) 10 psi (Acetylene)
  • Maximum Oxygen Flow Rate 12 scfh
  • Oxygen Pressure Rating (Maximum) 10 psig
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande