!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SINGLE ROD PEGBOARD HOOK, ¼ IN PEG HOLE, FOR 1 IN PEGBOARD HOLE SPACING, 10 PK

SINGLE ROD PEGBOARD HOOK, ¼ IN PEG HOLE, FOR 1 IN PEGBOARD HOLE SPACING, 10 PK

APPROVED VENDOR

SINGLE ROD PEGBOARD HOOK, ¼ IN PEG HOLE, FOR 1 IN PEGBOARD HOLE SPACING, 10 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SINGLE ROD PEGBOARD HOOK, ¼ IN PEG HOLE, FOR 1 IN PEGBOARD HOLE SPACING, 10 PK

SINGLE ROD PEGBOARD HOOK, ¼ IN PEG HOLE, FOR 1 IN PEGBOARD HOLE SPACING, 10 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.22 / PACKAGE de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM5TPG1
  • N° de modèle du manufacturier 5TPG1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

This single rod pegboard hook measures 3/4 inch width x 3 inch length, and is black. Plus, it is made out of steel.

Spécifications techniques

  • ItemSingle Rod Pegboard Hook
  • Overall Width3/4 in
  • For Pegboard Hole Size1/4 in
  • Locking SystemScrew-In
  • MaterialSteel
  • Accessory Type90 Degrees Single Hook
  • Overall Length 3 in
  • For Pegboard Hole Spacing 1 in
  • Mounting Type Surface
  • For Pegboard Hole Shape Circle
  • Colour Black
  • Product Type Single Rod Pegboard Hook
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande