!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCAN-IT PLUS LUMBER MARKER, SMEAR-RESISTANT, MEDIUM HARDNESS, PINK MARBLE, 11/16 IN TIP

SCAN-IT PLUS LUMBER MARKER, SMEAR-RESISTANT, MEDIUM HARDNESS, PINK MARBLE, 11/16 IN TIP

MARKAL

SCAN-IT PLUS LUMBER MARKER, SMEAR-RESISTANT, MEDIUM HARDNESS, PINK MARBLE, 11/16 IN TIP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
SCAN-IT PLUS LUMBER MARKER, SMEAR-RESISTANT, MEDIUM HARDNESS, PINK MARBLE, 11/16 IN TIP

SCAN-IT PLUS LUMBER MARKER, SMEAR-RESISTANT, MEDIUM HARDNESS, PINK MARBLE, 11/16 IN TIP

MARKAL

Prix en liquidation :
$3.55 / EACH

Votre prix : 4,73 $ / EACH

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MRK82355
  • N° de modèle du manufacturier 82355
  • N° de classification normalisée des produits et services 60121509
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

This Scan-it plus pink marble marker has a medium hardness and a smear-resistant formula that reduces scanning errors. It has a 11/16-inch tip, a temperature range of 40 Degrees F to 70 Degrees F, and can be used on wet or green wood. It is made for use with comp mark readers and meets Lucidyne Colorscan grade standards.

Spécifications techniques

  • ItemLumber Marker
  • Tip Size11/16 in
  • Standards Lucidyne ColorScan(R) Grade
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande