!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROD,ACETAL,150,WHT,7/16 IN DIA X 1

ROD,ACETAL,150,WHT,7/16 IN DIA X 1

POLYMERSHAPES

ROD,ACETAL,150,WHT,7/16 IN DIA X 1 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROD,ACETAL,150,WHT,7/16 IN DIA X 1

ROD,ACETAL,150,WHT,7/16 IN DIA X 1

POLYMERSHAPES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.88 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2XMG4
  • N° de modèle du manufacturier 2XMG4
  • N° de classification normalisée des produits et services 30102415
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Item Rod Stock
  • Grade Standard
  • Plastic Diameter Tolerance +0.003/-0.000 in
  • Plastic Length Tolerance +/-0.250 in
  • Plastic Clarity Opaque
  • Tensile Strength Rating Excellent
  • Impact Strength Rating Poor
  • Maximum Temperature 185 Degrees F
  • Plastic Hardness Rating Hard
  • Friction Coefficient 0.2
  • Water Absorption 0.25 %
  • Machinability Excellent
  • Corrosion and Chemical Resistance Fair
  • Material Acetal Homopolymer
  • Plastic Diameter 7/16 in
  • Plastic Length 1 ft
  • Colour White
  • Tensile Strength 11,000 psi
  • Impact Strength 1.5 ft-lb/in
  • Minimum Temperature 32 Degrees F
  • Plastic Hardness Rockwell M94
  • UV Resistant No
  • Friction Rating Very Slippery
  • Water Absorption Rating Good
  • Wear Factor Excellent
  • Shape Rods

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande