!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE, DUPLEX, IVORY, 5-20R, 20 A, 125V AC, 2 POLE/3 WIRE, SCREW TERMINALS

RECEPTACLE, DUPLEX, IVORY, 5-20R, 20 A, 125V AC, 2 POLE/3 WIRE, SCREW TERMINALS

APPROVED VENDOR

RECEPTACLE, DUPLEX, IVORY, 5-20R, 20 A, 125V AC, 2 POLE/3 WIRE, SCREW TERMINALS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RECEPTACLE, DUPLEX, IVORY, 5-20R, 20 A, 125V AC, 2 POLE/3 WIRE, SCREW TERMINALS

RECEPTACLE, DUPLEX, IVORY, 5-20R, 20 A, 125V AC, 2 POLE/3 WIRE, SCREW TERMINALS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.41 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG52HD93
  • N° de modèle du manufacturier CRS20ITR
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ItemReceptacle
  • Cover TypeNo Cover
  • GFCINo
  • Housing ColourIvory
  • Mount TypeFlush
  • Number of Gangs1
  • Number of Wires3
  • PolarizedYes
  • Resistance PropertiesTamper Resistant
  • Voltage Rating125V AC
  • Wiring MethodSide
  • Horsepower Rating1 hp
  • Flange TypeNon-Flanged
  • GradeFederal Specification
  • Includes Mounting HardwareYes
  • Maximum Wire Size12 AWG
  • Connection Orientation Straight
  • Current Rating 20 A
  • Grounding Grounded
  • Housing Material Composite
  • NEMA Receptacle Configuration 5-20R
  • Number of Poles 2
  • Phase Single
  • Receptacle Type Duplex
  • Standards CSA Certified, Federal Specification, UL Listed
  • Wire Connection Type Screw Terminals
  • AFCI No
  • Surge Protection No
  • For Location Indoor
  • Includes Mounting Hardware
  • Market Commercial
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande