!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEN'S SAFETY BOMBER JACKET, HI-VIS, SZ XL/CHEST 46 TO 48 IN/26 IN L, BLACK, POLY/PU

MEN'S SAFETY BOMBER JACKET, HI-VIS, SZ XL/CHEST 46 TO 48 IN/26 IN L, BLACK, POLY/PU

TOUGH DUCK

MEN'S SAFETY BOMBER JACKET, HI-VIS, SZ XL/CHEST 46 TO 48 IN/26 IN L, BLACK, POLY/PU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEN'S SAFETY BOMBER JACKET, HI-VIS, SZ XL/CHEST 46 TO 48 IN/26 IN L, BLACK, POLY/PU

MEN'S SAFETY BOMBER JACKET, HI-VIS, SZ XL/CHEST 46 TO 48 IN/26 IN L, BLACK, POLY/PU

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $152.57 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICSJ271XLBLK
  • N° de modèle du manufacturier SJ271
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.4 lb

Informations sur le produit

Ce blouson avtr de sécurité p/hommes est doté de détails ht vis, d'une ferm écl, de poignets élass, de trois poches exts et 2posSsches ints. Il est nr, tle TG a/une poitrine de 46 à 48 po et 26 po longueur. p/ un confort sec et respirant, il est fabriqué en 100 % poly et polyuréthane indéchirables de 300 deniers a/ dblr 100 % poly.

Spécifications techniques

  • ItemRain Jacket
  • StyleVeste
  • Nb de poches internes2
  • ColourBlack
  • GenderMen's
  • High-VisibilityYes
  • Isolation pour le froidOui
  • Longueur26 po
  • Taille de poitrine maximale48 po
  • CaractéristiquesAntifreeze Finish, DWR Finish Reverses to 100% Quilted Polyester, Front Heavy-Duty Nylon Zipper, Multi-Pocket Design, Welded Chest Zipper with Reflective Trim on High-Visibility Side, Embroidery Zipper Concealed Under Reflective Material, Embellishment Friendly, Water Resistant
  • Type ANSIO
  • Fabric Weight4 oz
  • RésistanceEau
  • Type de vêtement Veste de sécurité
  • Taille TG
  • Nb de poches externes 3
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Material 300D Ripstop Polyester
  • Classe ANSI 1
  • Hood Style None
  • Doublure incluse Oui
  • Matériau de doublure Polyester
  • Normes ANSI, CSA
  • Tissu respirant Oui
  • Taille de poitrine minimale 46 po
  • Série SJ271
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande