!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEN'S SJ261 RAIN JACKET, BLACK, 2XL, POLYESTER, 300D, HI-VIS, ANSI CLASS 1, REFLECTIVE

MEN'S SJ261 RAIN JACKET, BLACK, 2XL, POLYESTER, 300D, HI-VIS, ANSI CLASS 1, REFLECTIVE

TOUGH DUCK

MEN'S SJ261 RAIN JACKET, BLACK, 2XL, POLYESTER, 300D, HI-VIS, ANSI CLASS 1, REFLECTIVE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEN'S SJ261 RAIN JACKET, BLACK, 2XL, POLYESTER, 300D, HI-VIS, ANSI CLASS 1, REFLECTIVE

MEN'S SJ261 RAIN JACKET, BLACK, 2XL, POLYESTER, 300D, HI-VIS, ANSI CLASS 1, REFLECTIVE

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $141.06 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICSJ2612XLBLK
  • N° de modèle du manufacturier SJ261
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.4 lb

Informations sur le produit

This men's safety bomber jacket is made of 300 denier, 100% rip-stop polyester and polyurethane with a 1/2 sherpa pile lining, and has sealed and taped seams for warm, dry, breathable comfort. It is black, size XX-large, fits a 49- to 51-inch chest, and is 26 inches in length. It features high-visibility detailing, a zipper closure, storm cuffs, three outside pockets, and one inside pocket.

Spécifications techniques

  • ItemRain Jacket
  • StyleJacket
  • Number of Inside Pockets1
  • ColourBlack
  • GenderMen's
  • High-VisibilityYes
  • ANSI Class1
  • Hood StyleNone
  • Maximum Chest Size51 in
  • Features3M Scotchlite Reflective Material with 4 in Contrast Backing, Chest Pocket with Snap, Inside Security Pocket
  • Cuff StyleRib Knit
  • Breathable FabricYes
  • Minimum Chest Size49 in
  • SeriesSJ261
  • Garment Type Jacket
  • Size 2XL
  • Number of Outside Pockets 4
  • Front Closure Type Zipper
  • Material Polyester
  • CSA Class Class 1
  • Insulated for Cold Conditions Yes
  • Includes Lining Yes
  • Lining Material Polyester
  • Standards ANSI, CSA
  • ANSI Type O
  • Fabric Weight 300D
  • Seam Style Taped
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande