!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ABBOTSFORD ORANGE WATERPROOF JACKET, S, SNAPS, PU COATED NYLON, HOODED, MICROWELD SEAMS

ABBOTSFORD ORANGE WATERPROOF JACKET, S, SNAPS, PU COATED NYLON, HOODED, MICROWELD SEAMS

HELLY HANSEN

ABBOTSFORD ORANGE WATERPROOF JACKET, S, SNAPS, PU COATED NYLON, HOODED, MICROWELD SEAMS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ABBOTSFORD ORANGE WATERPROOF JACKET, S, SNAPS, PU COATED NYLON, HOODED, MICROWELD SEAMS

ABBOTSFORD ORANGE WATERPROOF JACKET, S, SNAPS, PU COATED NYLON, HOODED, MICROWELD SEAMS

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $178.49 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HLH70193-260S
  • N° de modèle du manufacturier 70193-260S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.84 lb

Informations sur le produit

This Abbotsford series waterproof jacket is size small and is orange. It is made out of polyurethane-coated nylon and is high-visibility for added safety. It features polyurethane-coated nylon knit, outer storm flap with concealed marlex snap closure, inside storm flap, attached three-panel hood with draw cord and cord lock. It also has snap closure, microweld seams, and 170 GSM fabric.

Spécifications techniques

  • ItemRain Jacket
  • SizeS
  • Number of Outside Pockets0
  • Front Closure TypeSnap
  • High-VisibilityYes
  • Hood StyleAttached
  • FeaturesPU Coated Nylon Knit, Outer Storm Flap with Concealed Marlex Snap Closure, Inside Storm Flap, Attached 3 Panel Hood with Draw Cord and Cord Lock, Micro Welded Seams
  • Coating MaterialPolyurethane
  • ResistsWater
  • SeriesAbbotsford
  • Garment Type Jacket
  • Number of Inside Pockets 0
  • Colour Orange
  • Material Nylon, Polyurethane
  • Includes Hood Yes
  • Maximum Chest Size 36 1/4 in
  • Standards EN 343
  • Fabric Weight 170 g/sq m
  • Seam Style Welded
  • Sleeve Length 33 in
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande