!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIAL BALL BEARING,PS,15MM,6302-2RS

RADIAL BALL BEARING,PS,15MM,6302-2RS

BL

RADIAL BALL BEARING,PS,15MM,6302-2RS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RADIAL BALL BEARING,PS,15MM,6302-2RS

RADIAL BALL BEARING,PS,15MM,6302-2RS

BL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.33 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG35JA55
  • N° de modèle du manufacturier 6302 2RS/C3 PRX
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ItemRadial Ball Bearing
  • Bore Diameter15 mm
  • For EnvironmentOily/Greasy
  • Outside Diameter42 mm
  • Seal TypeContact
  • Cage MaterialSteel
  • Ball MaterialAlloy Steel
  • Bore Diameter Tolerance+0/-0.008 mm
  • Includes Retaining RingNo
  • Maximum Axial Load2,570 lbf
  • Maximum Temperature350 Degrees F
  • Number of RowsOne
  • Retaining Ring GrooveNo
  • Seal MaterialRubber
  • Static Radial Load Capacity1,230 lbf
  • Bearing Industry Number 6302
  • Closure Double Sealed
  • Outer Ring Width 13 mm
  • Ring Material Alloy Steel
  • System of Measurement Metric
  • ABEC Rating 1
  • Ball Material Grade AISI 52100
  • Dynamic Radial Load Capacity 2,570 lbf
  • Lubricant Material Polyrex EM
  • Maximum Speed 14,000 RPM
  • Minimum Temperature -40 Degrees F
  • Outside Diameter Tolerance +0/-0.01 mm
  • Ring Material Grade AISI 52100
  • Standards AFBMA, ISO Certified 9001
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande