!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
QUICK CONNECT HOSE COUPLING, ⅜ IN BODY SIZE, ⅜ IN HOSE FITTING SIZE, SLEEVE, MALE

QUICK CONNECT HOSE COUPLING, ⅜ IN BODY SIZE, ⅜ IN HOSE FITTING SIZE, SLEEVE, MALE

PARKER

QUICK CONNECT HOSE COUPLING, ⅜ IN BODY SIZE, ⅜ IN HOSE FITTING SIZE, SLEEVE, MALE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
QUICK CONNECT HOSE COUPLING, ⅜ IN BODY SIZE, ⅜ IN HOSE FITTING SIZE, SLEEVE, MALE

QUICK CONNECT HOSE COUPLING, ⅜ IN BODY SIZE, ⅜ IN HOSE FITTING SIZE, SLEEVE, MALE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.87 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG30N249
  • N° de modèle du manufacturier 24-5BP
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1581
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

This quick-connect hose coupling has a length of 2⅞ inch, a maximum operating pressure of 300 psi @ 70 Degrees F, has an operating temperature of -40 Degrees to 250 Degrees F and is made of steel with a trivalent chrome finish/coating has a hose barb connection type. This quick-connect hose coupling includes a valve.

Spécifications techniques

  • ItemQuick Connect Hose Coupling
  • MaterialSteel
  • Hose Fitting GenderMale
  • Hose Fitting Size3/8 in
  • Finish/CoatingTrivalent Chrome
  • Max. Working Pressure @ 70 F300 psi
  • Coupling Locking TypeSleeve
  • Includes ValveValve Included
  • Overall Length2 7/8 in
  • Max. Outside Dia.1 1/16 in
  • Interchange Type Industrial
  • Coupling Component Socket
  • Connection Type Hose Barb
  • For Hose I.D. 3/8 in
  • Barbed Barbed
  • Max. Flow Rate 1,415.84 lpm
  • Seal Material Nitrile
  • Valve Type Tubular
  • Temp. Range -40 Degrees to 250 Degrees F
  • Body Size - Quick Connect Air Couplings 3/8 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande