!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
QUICK CONNECT HOSE COUPLING, ⅜ IN BODY SIZE, ⅜ IN HOSE FITTING SIZE, SLEEVE, FNPT

QUICK CONNECT HOSE COUPLING, ⅜ IN BODY SIZE, ⅜ IN HOSE FITTING SIZE, SLEEVE, FNPT

SPEEDAIRE

QUICK CONNECT HOSE COUPLING, ⅜ IN BODY SIZE, ⅜ IN HOSE FITTING SIZE, SLEEVE, FNPT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
QUICK CONNECT HOSE COUPLING, ⅜ IN BODY SIZE, ⅜ IN HOSE FITTING SIZE, SLEEVE, FNPT

QUICK CONNECT HOSE COUPLING, ⅜ IN BODY SIZE, ⅜ IN HOSE FITTING SIZE, SLEEVE, FNPT

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.66 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SDR30E530
  • N° de modèle du manufacturier 30E530
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Coupler Body,Industrial Interchange,Steel,Galvanized Finish,(F)NPT Hose Connection,Connection Size NPT (In.) 3/8,Body Size (In.) 3/8,Max. Air Flow (SCFM) 83,Max. Pressure (PSI) 232,Temp. Range -4 to 212 F,NBR Seals,For Use With Industrial Interchange Plug,Weight Each (Oz.) 6.4,Features Safety Vent,Used on End of Hose or Air Supply for Connection to Hose or Tool

Spécifications techniques

  • ItemQuick Connect Hose Coupling
  • MaterialSteel
  • Hose Fitting GenderFemale
  • Hose Fitting Size3/8 in
  • BarbedNot Barbed
  • Max. Flow Rate1,274.26 lpm
  • Seal MaterialNitrile
  • Valve TypePoppet
  • ColourSilver
  • For Use WithIndustrial Interchange Plugs
  • Interchange Type Industrial
  • Coupling Component Socket
  • Connection Type NPT
  • Finish/Coating Zinc-Plated
  • Max. Working Pressure @ 70 F 232 psi
  • Coupling Locking Type Sleeve
  • Includes Valve Valve Included
  • Thread Size 3/8"-18
  • Temp. Range -40 Degrees to 150 Degrees F
  • Body Size - Quick Connect Air Couplings 3/8 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande