!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PSA XLINK KITTING SHEET 96X48X1

PSA XLINK KITTING SHEET 96X48X1

CLARK FOAM

PSA XLINK KITTING SHEET 96X48X1 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PSA XLINK KITTING SHEET 96X48X1

PSA XLINK KITTING SHEET 96X48X1

CLARK FOAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $560.06 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CFM1001363BLU
  • N° de modèle du manufacturier 1001363BLU
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111302
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.52 lb

Spécifications techniques

  • ItemKitting Sheet
  • GradeStandard
  • Cell TypeClosed Cell
  • Length96"
  • Width48"
  • Thickness1"
  • FirmnessFirm (≥14 psi)
  • Backing TypePSA
  • Number of Adhesive Sides1
  • Minimum Temperature-100 Degrees F
  • Minimum Adhesive Temperature-30 Degrees F
  • Density4 lbs./cu. ft.
  • Compression Set12 %
  • Oil ResistanceGood
  • Water ResistanceGood
  • StandardsMVSS302
  • Material Crosslink Foam
  • Shape Sheet
  • Colour Blue
  • Length Tolerance +/- 0.188 in
  • Width Tolerance +/- 0.188"
  • Thickness Tolerance +/- 0.063"
  • Firmness @ 25% Deflection 14 psi
  • Adhesive Type Acrylic
  • Tensile Strength 85 psi
  • Maximum Temperature 180 Degrees F
  • Maximum Adhesive Temperature 230 Degrees F
  • Texture Smooth
  • Abrasion Resistance Excellent
  • Chemical Resistance Good
  • Weather Resistance Good
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande